イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195559
品番
PTPD12-M10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
18
H
(-0.4-0.5)21
質量(g)
69
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
30
C
25
E
(0-0.4)19
G
3
J
18
K
10
RoHS指令(10物質対応)
対応