イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-16130T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195595
品番
BJ101-16130T
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
55
A
137
B
40
L
33
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
89.5
C
14
E
30
G
14
J
14
P
28
K
8
N
10
Q
18
M
20
RoHS指令(10物質対応)
対応