クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12122T

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08195620 品番BJ101-12122T
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・RoHS指令適合製品です。

R48 A105 B35 L24 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C10 E26.5 G12 J10 P22 K6 N8 Q14 M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする