イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08195726
品番
BJ153-10001C1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
120
B
80
L
77〜97
H
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
32
D
16
C
25
S
M10×1.5
E
15
G
30
J
10〜30
P
32
K
10〜30
N
30
Q
15
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応