リレッツァ トラベルボディタオル 持ち運び用ポーチ付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08196119 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロスして編み込まれた生地によってたくさんの空気層ができ、ふわふわの泡立ちを実現。
たっぷりの泡で心地よく洗えます。
吊るす場所を選ばないコンパクトサイズで、伸ばして干せば早く乾かせます。
持ち運び用のポーチが付属していてコンパクトに持ち運びできます。
日本製です。
※お肌に合わない場合はすぐに使用を中止してください。

材質ナイロン100% ネイビー 質量(g)25 種類タオル 縦(cm)35 厚さ(cm)3 横(cm)20
注意
※【ボディタオル】
※このタオルは身体洗い専用です。皮膚は同一箇所をあまりにも強く長時間こすりすぎると、まれにお肌をいためたり色素沈着が起きるという症例が報告されています。皮膚に異常のある方、皮膚に異常を感じた方はご使用にならないでください。お肌に強く痛みを感じた場合はご使用を中止してください。多少色落ちする場合がありますので、ご使用前に軽くすすいでください。ご使用後は軽くすすいで水気をきり、風通しの良い場所で形を整えて乾燥させてください。(洗濯機や乾燥機及びアイロンはご使用にならないでください。生地をいためる可能性があります。)中性洗剤以外の洗剤及び漂白剤はご使用にならないでください。火のそばや高温になるところには置かないでください。
※【持ち運びポーチ】
※はっ水効果(水をはじきやすい)は、洗濯や使用により徐々になくなります。ご使用後は中性洗剤で手洗いし、水気をきり、形を整えて乾燥させてください。(漂白剤や乾燥機及びアイロンはご使用にならないでください。)ドライクリーニングはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする