注意
※【別売品について】分離槽・オイルBOX・取付ベースは別売です。本体とのセット購入を推奨いたします。
※使用する液体に油 (回収物)が浮いている環境でご使用ください。
※油性クーラントにはご使用いただけません。
※液温1℃から75℃までの範囲で使用してください。(1℃〜35℃:標準仕様、36℃〜75℃:SUS仕様)
※使用可能な液体のph値は8〜23 (弱〜中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※油水分離の機能を保つために、分離槽を定期的に清掃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。