※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
23日以内出荷とは
外径(Φmm)
250
125
150
175
180
200
250
300
350
穴径(Φmm)
50.8~152.4
19.05~32
25.4~76.2
50.8~152.4
厚さT(mm)
10
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
集中度
75
75
100
全124種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08198942
品番
1A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
1A1タイプ
外径(Φmm)
250
厚さT(mm)
10
穴径(Φmm)
50.8~152.4
集中度
75
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※受注生産の為、返品はお受けできません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。