イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199235
品番
CP100-08040
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
75.5
T
M4×0.7-8L
B
22
L
14
H
3
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
14
C
40
S
M8×1.25-20L
E
20
G
14
J
25〜32
P
14
K
12
N
5
M
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応