イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-10050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199251
品番
CP100-10050
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
95
T
M5×0.8-10L
B
25
L
17.5
H
3.7
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
18
C
50
S
M10×1.5-25L
E
25
G
18
J
32〜40
P
17.5
K
16
N
7
M
11
RoHS指令(10物質対応)
対応