イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199260
品番
CP100-16080
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
151
T
M8×1.25-16L
B
38
L
26
H
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
28
C
80
S
M16×2-40L
E
40
G
27
J
48〜63
P
28
K
25
N
10
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応