イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199269
品番
CP100-12060
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
113
T
M6×1-12L
B
32
L
20
H
4.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
21
C
60
S
M12×1.75-30L
E
30
G
21
J
40〜48
P
21
K
20
N
8
M
13
RoHS指令(10物質対応)
対応