イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199296
品番
CP101-16080
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
M6×1-20L
B
90
L
17
H
10.2
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
40
C
80
E
15
G
20
J
25
P
M16×2-60L
K
39
N
115
M
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
200
クランプ力(N)
46000