イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-08040
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199305
品番
CP101-08040
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
M4×0.7-10L
B
50
L
8.5
H
5.3
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
20
C
40
E
6
G
10
J
12
P
M8×1.25-35L
K
21
N
62.5
M
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
11000