イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199321
品番
CP107-16025
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
40
L
3.2
H
(h7)10
質量(g)
640
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
40
C
45
E
25
G
20
J
10
K
M16
M
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
200
クランプ力(N)
40000