クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199339 品番CP107-12023
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・RoHS指令適合製品です。

B35 L2.3 H(h7)8 質量(g)390 F5 D33 C38 E23 G16 J10 KM12 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする