イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199348
品番
CP107-08015
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
25
L
1.6
H
(h7)6
質量(g)
115
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
21.5
C
25
E
15
G
10
J
7
K
M8
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
7000