イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199400
品番
CP105-08016
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
39.5
B
65
L
M8
H
1.5
質量(g)
180
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
25
C
19.5
E
45
G
7
J
7
K
4
M
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
8
クランプ力(N)
4000