クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08116

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199409 品番CP105-08116
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・RoHS指令適合製品です。

A39.5 B65 LM8 H1.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F16 D25 C19.5 E45 G7 J7 K4 M25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)8 クランプ力(N)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする