クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199418 品番SST-M5
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。

R14.3 A38 B25.4 L22 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 S6.7 E13.7 G7.9 J15.9 P9.5 K23 N28.6 M6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする