クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199427 品番SST-M6
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。

R19.1 A51 B34.9 L32 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 S8.3 E17.5 G11.1 J22.2 P12.7 K33.3 N38.1 M9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする