クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199436 品番SSF-M6
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。

A51 B34.9 L38.1 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 P0.4 K33.3 N30 M9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする