イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06001
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199506
品番
BJ765-06001
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
6
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)11
シール
シール無し
C
10.7
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1