クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199515 品番BJ765-05001
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。

A10 B5 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする