イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199549
品番
BJ765-10001
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A
16
B
10
質量(g)
16
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)17
シール
シール無し
C
16.7
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1.6