イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199558
品番
BJ765-03001
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A
6
B
3
質量(g)
2
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)7
シール
シール無し
C
4
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】0.5