イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199689
品番
BJ766-08002
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A
12
B
8
質量(g)
3
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)14
シール
シール付き
C
13
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1.3