イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-10001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199829
品番
BJ214-10001
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
16.5
H
M8×1.25
質量(g)
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
12
C
8.5
E
22
G
M10×1.5
J
M5×0.8-12L
RoHS指令(10物質対応)
対応