クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-08001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199838 品番BJ214-08001
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

B13 HM6×1 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F7 D10 C7 E19 GM8×1.25 JM5×0.8-12L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする