イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199847
品番
BJ214-12001
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
21
H
M10×1.5
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
15
C
11
E
24
G
M12×1.75
J
M6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)
対応