ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16040

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08199856 品番BJ330-16040
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。

B10 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM16×2 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする