イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16070
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199890
品番
BJ330-16070
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B
40
質量(g)
580
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
40
C
30
E
36
G
M16×2
許容荷重(N)
31800
RoHS指令(10物質対応)
対応