イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08199996
品番
BJ331-10001
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
58
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
19
D
8
C
10
E
40
G
M10×1.5
許容荷重(N)
10400
RoHS指令(10物質対応)
対応