イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200039
品番
BJ331-08001
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
45
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
7
C
8
E
30
G
M8×1.25
許容荷重(N)
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応