イマオコーポレーション
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08200118
品番
BJ332-08030
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
25
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
13
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
M6×1 深さ6
RoHS指令(10物質対応)
対応