曜日別特売
BJ332-20050 ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050 イマオコーポレーション 08200136

BJ332-20050 ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050 イマオコーポレーション 08200136
BJ332-20050 ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050 イマオコーポレーション 08200136

ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08200136品番BJ332-20050
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・RoHS指令適合製品です。

材質S45C質量(g)300寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする