ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200231 品番BJ333-12065
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・RoHS指令適合製品です。

B15 HM10×1.5 深さ10 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 F22 D24 C19.5 E22 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする