イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200240
品番
BJ333-16080
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
15
H
M12×1.75 深さ12
質量(g)
460
タイプ
フェノール樹脂製
F
27
D
32
C
24.5
E
27
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応