イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200249
品番
BJ333-08050
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
20
H
M6×1 深さ6
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
16
C
12
E
13
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応