イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200267
品番
BJ333-12080
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
30
H
M10×1.5 深さ10
質量(g)
275
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
24
C
19.5
E
22
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応