イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08040
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200276
品番
BJ333-08040
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
10
H
M6×1 深さ6
質量(g)
55
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
16
C
12
E
13
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応