ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-20120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200285 品番BJ333-20120
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・RoHS指令適合製品です。

B30 HM16×2 深さ16 質量(g)900 タイプフェノール樹脂製 F30 D35 C29.5 E30 GM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする