イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-1240
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200818
品番
QLSWC-1240
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A
58
B
22
L
10.4
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
55
D
40
C
40
E
114
G
45
J
25.4
K
20
M
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
5
クランプ高さ(mm)
【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44〜49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5〜51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37〜42)