イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200870
品番
CP300-08040
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
8
T
M8×1.25 深さ12
B
40
L
18
H
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
40
C
31
S
23.5
E
4
G
25
J
25
P
5.5
K
10
N
32
M
22
RoHS指令(10物質対応)
対応