イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200879
品番
CP300-10050
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
9
T
M10×1.5 深さ15
B
50
L
23
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
50
C
39
S
28
E
5
G
32
J
30
P
6.5
K
10
N
40
M
25
RoHS指令(10物質対応)
対応