イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200888
品番
CP300-12060
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
12
T
M12×1.75 深さ18
B
60
L
28
H
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
60
C
47
S
35.5
E
6
G
38
J
40
P
9
K
15
N
50
M
32
RoHS指令(10物質対応)
対応