イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サイドプルホイストリング HR-SP HR16SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200906
品番
HR16SP
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
R
8
B
32
L
120
H
38
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
4
C
35
S
M16×2
E
21
G
44
J
86
P
22
K
51
N
19
許容荷重(N)
14000
M
32