イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サイドプルホイストリング HR-SP HR36SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200931
品番
HR36SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥218,000
R
19
B
72
L
265
H
76
タイプ
フェノール樹脂製
F
27
D
9
C
83
S
M36×4
E
42
G
95
J
196
P
48
K
111
N
49
許容荷重(N)
75000
M
76