サイドプルホイストリング HR-SP HR24SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200967 品番HR24SP
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
R12 B48 L145 H51 タイプフェノール樹脂製 F16 D6 C48 SM24×3 E26 G57 J102 P29 K67 N25 許容荷重(N)30500 M44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする