イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サイドプルホイストリング HR-SP HR10SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200976
品番
HR10SP
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
B
20
L
76
H
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
3
C
21
S
M10×1.5
E
14
G
25
J
52
P
13
K
44
N
13
許容荷重(N)
5000
M
19