クランプ&ストッパー スイングクランプ(スパイラルタイプ) PTSW2 PTSW2-12L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08201055 品番PTSW2-12L
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。

R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする